AHD500万画素 5メガAHDドーム型カメラ(バンダルタイプ)

AHD500万画素 5メガAHDドーム型カメラ(バンダルタイプ) - ビデオセンシング

赤外線照射機能搭載 ・屋外設置可能な防水機構(IP66)・ドーム型カメラ

仕様【OSDモード】有り、【デジタルノイズリダクション】オフ/低/中/高、【悪環境画像補正機能】オフ/オン、オート/マニュアル、低/中/高、【電子感度アップ】オフ、×2、×4、×8、×16、×32、【デイ・ナイト機能】外部制御/オート/カラー/白黒、【その他機能】モーション検知、プライバシーマスク設定可能付属品取扱説明書、DCプラグ付コード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル形状ドーム型質量(g)850消費電力(W)4.5(12V370mA)電源電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給、DC12V±10%制御方式アイレスレンズ:DC制御寸法(Φ×高さH)(mm)145.5×119.5方式テレビジョン:AHD3.0/TVI3.0/CVBS(NTSC/PAL)シャッター1/30s(1/25s)~1/60000s動作温湿度範囲-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)防塵防水性能IP66焦点距離(mm)バリフォーカルレンズ/F=2.8~12使用CPU2DC12V±10% ※12は自動判別S/N比50dB以上(AGC OFF)ホワイトバランスオート/オート2/ワンプッシュ/マニュアル絞りオート(F1.4~F360相当)画素数【表示】5メガピクセル:2592(H)×1944(V)/4メガピクセル:2560(H)×1440(V)、2メガピクセル:1920(H)×1080(V)使用場所屋外最低被写体照度(Lux)カラー:0.02(AGC MAX、F1.4、25IRE)、0(赤外LED点灯時)画角水平30°~90°、垂直16°~48°映像出力アナログHD:1.0Vp-p 75Ω(AHD:5MP@20fps/12.5fps、4MP@30/15fps、2MP@30fps、1.3MP@30fps;TVI:5MP@20fps/12.5fps、4MP@30fps、2MP@30fps、1.3MP@30fps;)、CVBS:(NTSC/PAL)1.0Vp-p 75Ωイメージセンサー1/2.8型 5.0メガピクセル CMOS走査周波数CVBS(NTSC/PAL)、NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)、PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)内容量1台
注意
機器の保証期間:ご購入後3年間有効
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73559965VMD-868VX
121,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする