ビデオセンシング
AHDカメラ用重畳電源
同軸ケーブル1本でカメラ配線が可能
付属品
取扱説明書、電源ケーブル(AC100V 日本国内専用)
電源電圧(V)
AC100~AC240
動作湿度(%)
80以下(但し、結露しないこと)
動作温度範囲(℃)
-10~40
内容量
1台
注意
※機器の保証期間:ご購入後3年間有効
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
出力電圧(V)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
映像出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73559999
TPV-51
約1.5
90(MAX)
DC24/2.25A
213×50×214
1.0Vp-p 75Ω(BNC)×5
¥
72,600
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73560008
TPV-101
約2.5
180(MAX)
DC24/4.5A
320×50×214
1.0Vp-p 75Ω(BNC)×10
¥
145,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください