曜日別特売

AHD SDカード録画システム

AHD SDカード録画システム - ビデオセンシング

200万画素の映像を14日間録画が可能

付属品取扱説明書、SDXCカード(128GB)×1、リモコン、パスワード解除用ソフト質量(kg)約4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×320×120記録媒体SDXCカード(最大128GB/CLASS10以上)(※製品にてFAT32にフォーマット)最大消費電力(W)約3(記録装置のみ)解像度録画1920×1080/1280×720/960×480画質設定HIGH/NORMAL/BASIC圧縮方法H.264動作温度範囲(℃)-10~45映像出力RCA(CVBS)×1,HDMI×1映像入力BNC(AHD BNC75Ω,AHD/CVBS)×1内容量1台
注意
機器の保証期間:ご購入後3年間有効
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73560044VSDR-1WP(AHD)
オープン
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする