200万画素SDレコーダー 一体型カメラ 128GB SDXCカード付

200万画素SDレコーダー 一体型カメラ 128GB SDXCカード付 - ビデオセンシング

SDカードレコーダーを内蔵した赤外線付カメラのメガピクセルモデル

仕様【デイナイト】EXT(外部)/カラー/白黒/自動切替(ICR機能)、【逆光補正】OFF/BLC/HSBLC切替、【D-WDR】自動/ON/OFF切替、【赤外線LED】42個、【プリ・ポスト録画】プリ録画時間:0~10秒(1秒単位)・ポスト録画時間:5~90秒(5秒単位)、【動体検知録画】検知エリア設定:16×12ブロック・感度設定9段階、【上書き録画)あり(上書き・停止)選択、【パスワード機能 パソコン再生時の録画ファイルをパスワード管理(専用再生ソフト必要)、【録画状態表示】LEDランプ表示(点灯:正常録画・点滅:エラー・消灯:録画停止)、【記録媒体】SDXCカード(最大128GB/CLASS10以上)※製品にてFAT32にフォーマット、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速、パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等)付属品取扱説明書、リモコン、SDXCカード(128GB)×1、ACアダプター質量(g)約1100(サンシェード含む本体のみ)電源電圧(V)DC12(DCジャックΦ2.1mm 付属アダプター)保護等級IP66相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×101.5×307(突起物除く)消費電流(mA)600(最大)解像度1920×1080(AHD2.0/1080p)、【録画】1920×1080:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、22、25fps使用温湿度範囲-10℃~50℃/90%RH以下(結露なきこと)撮像素子1/2.9インチ 2.24M プログレッシブスキャン CMOSセンサー画質録画:3段階(HIGH・NORMAL・BASIC)F値バリフォーカルレンズ/f=2.8~13.5/F1.3RoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法H.264AVIファイル形式最低被写体照度(Lux)0(※赤外線照射時)照射距離(m)約30フレームレート1280×720:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps、720×480:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps画角水平:約91°~約28°、垂直:約68°~約22°映像出力1ch(BNC)CVBS 1Vp-p 75Ω録画方式手動・予約(連続・動体検知)※予約1時間単位設定内容量1台
注意
機器の保証期間:ご購入後3年間有効
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73560069VSC-HD2200
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする