曜日別特売

キユーピーやさしい献立 なめらかおかず

キユーピーやさしい献立 なめらかおかず - キユーピー

素材の風味をいかした、なめらかな食感のペースト食です。
牛肉とじゃがいも、にんじん、炒め玉ねぎを、しょうゆ、砂糖、かつおや昆布のエキスで味つけしなめらかに裏ごしした後じっくりと煮込みました。【保存方法】直射日光を避け、常温で保存してください。

種類牛肉じゃがケース入数36賞味期限製造後1年1ヶ月原材料野菜(じゃがいも(国産)、にんじん)、牛肉、植物油脂、しょうゆ、ソテーオニオン、米発酵調味料、かつお節エキス、こんぶエキス、砂糖/増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、卵殻カルシウム、調味料(アミノ酸等)、ビタミンD、(一部に卵・小麦・牛肉・大豆を含む)アレルギー卵・小麦・牛肉・大豆栄養成分(1袋当たり)エネルギー91kcal、たんぱく質1.6g、脂質6.8g、糖質5.6g、食物繊維0.5g、灰分0.9g、ナトリウム215mg、カリウム125mg、カルシウム45mg、リン23mg、鉄0.2mg、食塩相当量0.5gユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)内容量1個(75g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7360224530251
180
179
193(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする