 | 73602254 | 30226 | 1個(80g) | 野菜(にんじん、さやいんげん、長ねぎ、しょうが)、豆腐(国内製造)、すけとうだら、ソテーオニオン、植物油脂、油揚げ、しいたけ、かつお節エキス、こんぶエキス、しょうゆ、砂糖、食塩、酵母エキスパウダー、ほたてエキスパウダー/増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、豆腐用凝固剤、ビタミンD、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) | (1袋当たり)エネルギー42kcal、たんぱく質1.6g、脂質2.2g、糖質3.6g、食物繊維0.6g、灰分0.7g、ナトリウム210mg、カリウム84mg、カルシウム10mg、リン18mg、鉄0.2mg、食塩相当量0.5g | 乳成分・小麦・大豆 | 製造後1年1ヶ月 | たらの彩りあんかけ | | |
|
 | 73602263 | 30227 | 1個(80g) | 乳等を主要原料とする食品(国内製造)(植物油脂、クリーム、脱脂粉乳、チーズ、乳たん白、バターオイル、食塩)、牛乳、野菜(じゃがいも、にんじん)、ソテーオニオン、マカロニ、えび団子、小麦粉、植物油脂、バター、乳たん白加工品、ワイン、えびエキス、食塩、酵母エキスパウダー、えびパウダー、砂糖、マッシュルームエキス、香辛料/増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、卵殻カルシウム、調味料(アミノ酸)、pH調整剤、ビタミンD、(一部に卵・乳成分・小麦・えび・大豆を含む) | (1袋当たり)エネルギー76kcal、たんぱく質1.6g、脂質5.0g、糖質5.8g、食物繊維0.6g、灰分10g、ナトリウム204mg、カリウム62mg、カルシウム131mg、リン29mg、鉄0.2mg、食塩相当量0.5g | 卵・乳成分・小麦・えび・大豆 | 製造後1年1ヶ月 | 海老グラタン | | |
|
| 73602279 | 22157 | 1個(80g) | 豚肉加工品(豚肉、でん粉、乾燥マッシュポテト、乾燥卵白、食塩)、鶏卵、しょうゆ、たまねぎ、パン粉、砂糖、還元水あめ、ソテーオニオン、かつお節エキス、ポーク・チキンエキス、植物油脂、卵黄油/増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、卵殻カルシウム、調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、(一部に卵・小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む) | (1袋当たり)エネルギー57kcal、たんぱく質2.6g、脂質2.2g、糖質6.6g、食物繊維0.4g、灰分1.4g、ナトリウム364mg、カリウム62mg、カルシウム148mg、リン35mg、鉄0.2mg、食塩相当量0.9g | 卵・小麦・大豆・鶏肉・豚肉 | 製造後1年7ヶ月 | かつ煮味 | | | |
| 73602288 | 22158 | 1個(100g) | 野菜(だいこん、にんじん、ごぼう、長ねぎ)、豆腐、豚肉加工品(豚肉、でん粉、乾燥マッシュポテト、乾燥卵白、食塩)、豚肉、みそ、でん粉、植物油脂、米発酵調味料、しょうゆ、ポークエキス、かつお節エキス、砂糖、食物繊維/調味料(アミノ酸等)、卵殻カルシウム、増粘剤(キサンタンガム)、豆腐用凝固剤、(一部に卵・小麦・大豆・豚肉を含む) | (1袋当たり)エネルギー52kcal、たんぱく質1.9g、脂質2.7g、糖質4.3g、食物繊維1.2g、灰分1.2g、ナトリウム351mg、カリウム87mg、カルシウム72mg、リン24mg、鉄0.2mg、食塩相当量0.9g | 卵・小麦・大豆・豚肉 | 製造後1年7ヶ月 | 豚汁 | | | |