曜日別特売

バランス献立

バランス献立 - アサヒグループ食品

アサヒのおいしい介護食。”食べる”をずっと楽しく。食べる力が弱くなった方でも楽しく、おいしく、安心して食べられるように工夫した介護食です。
水やお茶が飲み込みづらいことがあり、細かくてやわらかければ食べられる方を対象としたお食事です。
細かくした具材をやわらかく調理し、とろみなどで飲み込みにも配慮しています。
細かく食べやすい大きさにしたいわしのつみれと野菜を、生姜を利かせた甘辛いたれで煮込みました。

種類いわしと野菜の生姜煮ケース入数24賞味期限製造後1年6ヶ月原材料魚だんご(いわし、パン粉、小麦粉、たまねぎ、植物油脂、食塩)、野菜(にんじん、だいこん、青ねぎ)、発酵調味料、しょうゆ(大豆を含む)、イヌリン(食物繊維)、しょうがペースト、砂糖、白だし(さばを含む)/増粘剤(キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、V.B1アレルギー小麦・さば・大豆栄養成分(1食当たり)エネルギー48kcal、たんぱく質1.3g、脂質0.9g、炭水化物10.4g、糖質6.9g、食物繊維3.5g、食塩相当量0.9gユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)内容量1袋(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73602333194428
190
189
204(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする