曜日別特売

バランス献立 なめらかにんじん

バランス献立 なめらかにんじん - アサヒグループ食品

アサヒのおいしい介護食。”食べる”をずっと楽しく。食べる力が弱くなった方でも楽しく、おいしく、安心して食べられるように工夫した介護食です。
水やお茶が飲み込みづらい、固形物は小さくても食べづらい方を対象としたお食事です。
なめらかに裏ごしし、かまなくても食べられるよう調理しております。
にんじんとたまねぎを裏ごしし、ポタージュ風に仕上げました(にんじん27%使用)。

種類ポタージュ風ケース入数24賞味期限製造後1年6ヶ月原材料野菜ペースト(にんじん、たまねぎ)、大豆油、砂糖、クリーミングパウダー、イヌリン(食物繊維)、チキンブイヨンパウダー(小麦を含む)、バター/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、炭酸Ca、酸化防止剤(V.C)、調味料(アミノ酸等)、V.B1、V.Dアレルギー小麦・乳成分・大豆・鶏肉栄養成分(1食当たり)エネルギー71kcal、たんぱく質0.5g、脂質5.0g、炭水化物8.0g、糖質5.9g、食物繊維2.1g、食塩相当量0.44gユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)内容量1個(65g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7360242819336
160
159
172(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする