 | 73603444 | - | 食用油脂(MCT(中鎖脂肪酸油)、菜種油)、アップルピューレ、濃縮パインアップル果汁、デキストリン、砂糖、寒天/トレハロース、糊料(増粘多糖類(りんご由来)、セルロース)、乳化剤、香料、甘味料(ソーマチン、スクラロース)、酸味料、紅花色素、酸化防止剤(V.C) | (1個当たり)エネルギー110kcal、たんぱく質0g、脂質9.5g、炭水化物7.2g、食物繊維0.6g、食塩相当量0.01g | りんご | パイン味 | | |
|
 | 73603469 | - | 食用油脂(MCT(中鎖脂肪酸油)、菜種油)、アップルピューレ、濃縮ぶどう果汁、デキストリン、砂糖、寒天/トレハロース、糊料(増粘多糖類(りんご由来)、セルロース)、乳化剤、甘味料(ソーマチン、スクラロース)、香料、酸味料、酸化防止剤(V.C) | (1個当たり)エネルギー110kcal、たんぱく質0g、脂質9.5g、炭水化物6.9g、食物繊維0.6g、食塩相当量0.01g | りんご | ぶどう味 | | |
|
 | 73603478 | - | 食用油脂(MCT(中鎖脂肪酸油)、菜種油)、いちごピューレ、バナナピューレ、砂糖、デキストリン、寒天/トレハロース、糊料(増粘多糖類(りんご由来)、セルロース)、乳化剤、香料、甘味料(ソーマチン、スクラロース)、酸味料、野菜色素 | (1個当たり)エネルギー110kcal、たんぱく質0g、脂質9.5g、炭水化物6.0g、食物繊維0.6g、食塩相当量0.01g | りんご・バナナ | いちご味 | | |
|
 | 73603487 | - | 食用油脂(MCT(中鎖脂肪酸油)、菜種油)、マンゴーピューレ、バナナピューレ、デキストリン、砂糖、寒天/トレハロース、糊料(増粘多糖類(りんご由来)、セルロース)、乳化剤、香料、甘味料(ソーマチン、スクラロース)、酸味料 | (1個当たり)エネルギー110kcal、たんぱく質0g、脂質9.5g、炭水化物6.0g、食物繊維0.6g、食塩相当量0.01g | りんご・バナナ | マンゴー味 | | |
|
 | 73603496 | - | 食用油脂(MCT(中鎖脂肪酸油)、菜種油)、アップルピューレ、濃縮りんご果汁、デキストリン、砂糖、寒天/トレハロース、糊料(増粘多糖類(りんご由来)、セルロース)、乳化剤、香料、甘味料(ソーマチン、スクラロース)、酸味料、酸化防止剤(V.C) | (1個当たり)エネルギー110kcal、たんぱく質0g、脂質9.5g、炭水化物6.6g、食物繊維0.6g、食塩相当量0.01g | りんご | りんご味 | | |
|
 | 73603505 | - | 食用油脂(MCT(中鎖脂肪酸油)、菜種油)、アップルピューレ、濃縮混合果汁(みかん、オレンジ)、デキストリン、砂糖、寒天/糊料(増粘多糖類(りんご由来)、セルロース)、トレハロース、乳化剤、甘味料(ソーマチン、スクラロース)、香料、酸味料、酸化防止剤(V.C) | (1個当たり)エネルギー110kcal、たんぱく質0g、脂質9.5g、炭水化物6.9g、食物繊維0.6g、食塩相当量0.01g | りんご・オレンジ | みかん味 | | |
|
| 73603453 | - | 食用油脂(MCT(中鎖脂肪酸油)、菜種油)、かぼちゃ、デキストリン、砂糖、寒天/トレハロース、糊料(増粘多糖類(りんご由来)、セルロース)、乳化剤、甘味料(ソーマチン、スクラロース)、香料 | (1個当たり)エネルギー110kcal、たんぱく質0g、脂質9.5g、炭水化物6.0g、食物繊維0.6g、食塩相当量0.01g | りんご | かぼちゃ味 | | | |