曜日別特売

サンキスト くだものの栄養+Fiber

サンキスト くだものの栄養+Fiber - クリニコ

食物繊維でおなか喜ぶ!シールド乳酸菌入りの栄養補助飲料。
食事だけでは不足しがちなビタミンやミネラルなどを補うことができる栄養補助飲料です。
食物繊維、オリゴ糖に加え、話題のシールド乳酸菌を配合しています。
さっぱりとした果汁入り飲料で、継続しやすい味わいです。

栄養機能食品鉄・亜鉛・食物繊維賞味期限製造後8ヶ月ケース入数18内容量1本(125mL)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
原材料
栄養成分
アレルギー
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736037940652982オレンジ、糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖、ラクチュロース(ミルクオリゴ糖)、ラフィノース)、食物繊維(難消化性デキストリン)、乳酸菌(殺菌)、乾燥酵母、V.C、乳酸Ca、β-カロテン、ピロリン酸鉄、香料、グルコン酸亜鉛、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.E、グルコン酸銅、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12、V.D(125mL当たり)エネルギー75kcal、たんぱく質0.3g、脂質0g、炭水化物23.4g、糖質18.4g、食物繊維5g、ナトリウム13mg、食塩相当量0.03g、カリウム[60]mg、亜鉛11mg、カルシウム80mg、リン[12]mg、鉄5mg([]:参考値)乳成分・オレンジオレンジ
180
取扱い終了
返品不可
736038030652983糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖、ラクチュロース(ミルクオリゴ糖)、ラフィノース)、りんご、人参、食物繊維(難消化性デキストリン)、乳酸菌(殺菌)、乾燥酵母、V.C、乳酸Ca、ピロリン酸鉄、β-カロテン、香料、酸味料、グルコン酸亜鉛、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.E、グルコン酸銅、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12、V.D(125mL当たり)エネルギー75kcal、たんぱく質0.1g、脂質0g、炭水化物23.7g、糖質18.7g、食物繊維5g、ナトリウム19mg、食塩相当量0.05g、カリウム[26]mg、亜鉛11mg、カルシウム80mg、リン[10]mg、鉄5mg([]:参考値)乳成分・りんごアップル&キャロット
180
取扱い終了
返品不可
736038190652984果実(ぶどう、ブルーベリー)、糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖、ラクチュロース(ミルクオリゴ糖)、ラフィノース)、食物繊維(難消化性デキストリン)、乳酸菌(殺菌)、乾燥酵母、V.C、乳酸Ca、ピロリン酸鉄、香料、クチナシ色素、グルコン酸亜鉛、酸味料、ナイアシン、パントテン酸Ca、甘味料(スクラロース)V.E、V.A、グルコン酸銅、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12、V.D(125mL当たり)エネルギー75kcal、たんぱく質0.1g、脂質0g、炭水化物23.6g、糖質18.6g、食物繊維5g、ナトリウム6mg、食塩相当量0.02g、カリウム[13]mg、亜鉛11mg、カルシウム80mg、リン[8]mg、鉄5mg([]:参考値)乳成分グレープ&ブルーベリー
180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする