三信化工
みまもりマグ
約50mL刻みの窓付きで飲料の摂取量が一目でわかる。
水分補給がひとめでわかる!!・しっかりと持てる取っ手。
安定した積み重ね。
仕様
食洗機可、煮沸消毒不可、酸素系漂白可、塩素系漂白不可
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
250
質量(g)
52
ケース入数
84
寸法(cm)
幅(持ち手含む)11.5×飲み口径8.2×高さ7.5
耐熱温度(℃)
120
洗濯方法
乾燥機可(80℃)
電子レンジ
○(短時間のあたためのみ)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73605063
UPC-250
若草
¥910
¥
849
¥934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73605079
UPC-250
オレンジ
¥910
¥
849
¥934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605088
UPC-250
ピンク
¥910
¥
849
¥934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください