SHIKIEN
舌用ブラシ W-1(ダブルワン)抗菌タイプ
極細ナイロンループ繊維が、舌苔を絡め取る新発想!・デリケートな舌表面を傷つけず、優しくみがける両面使用の舌ブラシ。
複雑な形状の舌表面にフィットする凹凸の両面ブラシ。
材質
ブラシ:ナイロン、柄:MBS樹脂
質量(g)
20
硬さ
やわらか
ケース入数
240
寸法(cm)
長さ18.3、ブラシ部:幅2.9×長さ3
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73605289
W-1_KOKIN_W
ホワイト
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605298
W-1_KOKIN_PU
パープル
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605307
W-1_KOKIN_Y
イエロー
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605316
W-1_KOKIN_PI
ピンク
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください