ダイト
ディーケアレル 口腔ケアスポンジ 星型
口腔ジェルを使用する際にオススメ。
プラスチック軸で水に強く折れにくく、弾力があり頬の内側や上あごまで清浄できます。
口臭や粘つき除去に最適。
材質
スポンジ:ポリウレタン、軸:ポリプロピレン
質量(g)
2
材質(軸)
プラスチック軸
寸法(cm)
長さ15.5、スポンジ部:幅1.7×高さ2.2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73605429
S-50Y
1個(50本)
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605413
S-45Y
1個
¥
1,760
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください