ダイト
ディーケアレル 口腔ケアスポンジ 波型
舌苔を除去できるタイプ。
プラスチック軸で水に強く折れにくく、弾力があり頬の内側や上あごまで清浄できます。
材質
スポンジ:ポリウレタン、軸:ポリプロピレン
質量(g)
2
材質(軸)
プラスチック軸
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73605447
W-50G
1個(50本)
長さ15.5、スポンジ部:幅1.7×長さ2.5×厚さ1.5
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73605438
W-45G
1個
長さ15.5、スポンジ部:幅1.7×長さ2.2×厚さ1.5
¥
1,760
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください