斉藤工業
サクラ
サクラ形スポンジで効果的にやさしく口腔ケア!
材質
スポンジ部:ウレタン、スティック部:紙軸
質量(g)
2
硬さ
やわらか
材質(軸)
紙軸
寸法(cm)
長さ15、スポンジ部:幅1.9×長さ2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケース入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73605517
SAK50
1箱(50本)
18
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605526
SAK250
1箱(250本)
4
¥
8,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください