東京技研
ビバくるりん
やわらかい花形のスポンジで粘膜ケアやリハビリにも。
適度なしなりのプラスチックの柄。
スポンジと柄の強固な接着。
材質
スポンジ:軟質ウレタンフォーム、柄:ポリスチレン
質量(g)
約5
材質(軸)
プラスチック軸
寸法(cm)
長さ15.5、スポンジ部:幅2×高さ2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73605535
E549
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください