口腔ケアスプレー

口腔ケアスプレー - カワモト

口腔内にスプレーするだけ!ワンプッシュで手軽にうるおい。
毎日お使いいただけるほのかな甘味です。
【うるおい】口腔内に瞬時にうるおいを与え、保湿します。
【簡単】液の拡散性が良く、口腔内にまんべんなく広がるので、手軽に保湿ケアができます。
【安全】誤嚥しにくいよう、液に適度な粘性をつけています。

仕様無香料、ノンアルコール、うるおい成分水、ベタイン、ヒアルロン酸Na、ポリアクリル酸Na、クエン酸、他ケース入数10内容量1本(50mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73605648039-102250-00
980
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする