口腔ケアウエットガーゼ

口腔ケアウエットガーゼ - カワモト口腔ケアウエットガーゼ - カワモト

指にまいて拭うだけ!!ケア後のお口はさっぱりキレイ。
【簡単】しっかりぬれているので、ネバつく汚れもキレイに取れます。
【うるおい】お口うるおい保湿成分配合です。
【安全】丈夫な不織布で破れにくいです。
乾燥したお口にも使いやすいノンアルコールタイプです。

仕様ノンアルコール、うるおい成分水、PG、ベタイン、PEG-60水添ヒマシ油、ヒアルロン酸Na、他材質不織布ガーゼケース入数12寸法(cm)14×18(1枚当たり)香味レモン風味内容量1個(100本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73605684039-102450-00ボトル
800
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605693039-102451-00詰替用
640
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする