介援隊 うがいキャッチャー

介援隊 うがいキャッチャー - ケアマックス

ヘリ付で使いやすく、リーズナブルなうがい容器。

材質ポリプロピレン容量(mL)700質量(g)85ケース入数80耐熱温度(℃)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.7×13×8.6内容量1個
注意
※防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。使用条件によってはカビが発生することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73605745CX-01001
650
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする