エブノ
エブケアディスポ食事用エプロン
使い捨ての食事用エプロンです。使用後は、ミシン目から簡単に外せます。
材質
ポリエチレン
ケース入数
20
加工
防水加工
寸法(cm)
幅74×丈140、首下:100
首廻り(cm)
40
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73606427
6021
¥1,000
¥
790
¥869
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください