島製作所
浴用ステップ(吸盤付)
浴槽の出入りに便利。吸盤付きで浴槽内にも。
材質
天板:ポリエチレン・ラバー、脚パイプ:アルミ(アルマイト加工)、脚ゴム:TPR
質量(kg)
1.9
ケース入数
4
寸法(cm)
幅42×奥行30×高さ20~25(3段階/2.5)
最大使用者体重(kg)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73608563
7910
パープル
¥
12,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
73608579
7910
ライトグリーン
¥
12,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください