ニシウラ
ヨッコイショ 衝撃吸収マット
ベッドからの転落時の痛みを軽減するマットレス。硬さのあるマットが衝撃をキャッチ。
歩いても沈みこまないしっかりとした硬さと衝撃吸収性でキャッチします。
持ち運びが簡単な2つ折り。
材質
カバー表面:ポリエステル、カバー裏面:PVCコーティング、中材上層部分:ポリエチレン、中材下層部分:ウレタンチップ
質量(kg)
2
加工
防水加工、撥水加工、難燃加工、拡散加工
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
65×182×4
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73609884
N-2
¥
43,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください