亀屋
ブルー防水シーツ スムースニット
安心の日本製!シワになりにくく乾きやすいスムースニットです。
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:ポリウレタンラミネート(耐熱)
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)
加工
防水加工、速乾性、撥水加工
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
色
クリーム
ピンク
ブルー
ブルー(サックス)
サイズ
Lサイズ
レギュラー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(cm)
ケース入数
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73610119
100-01
145×90
60
ブルー(サックス)
レギュラー
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73610128
100-02
145×90
60
クリーム
レギュラー
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73610137
100-03
145×90
60
ピンク
レギュラー
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73610146
100-04
145×110
50
ブルー
Lサイズ
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73610155
100-05
145×110
50
クリーム
Lサイズ
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73610164
100-06
145×110
50
ピンク
Lサイズ
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください