亀屋
ブルー防水シーツ スムースニット 全身タイプ
安心の日本製!シワになりにくく乾きやすいスムースニットです。
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:ポリウレタンラミネート(耐熱)
ケース入数
40
加工
防水加工、速乾性、撥水加工
寸法(幅W×長さL)(cm)
145×180
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73610173
100-07
ブルー
¥
4,180
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73610189
100-08
クリーム
¥
4,180
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73610198
100-09
ピンク
¥
4,180
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください