ブルー防水シーツ デニムタイプ

ブルー防水シーツ デニムタイプ - 亀屋

丈夫で安心、病院や施設で定番のデニムシーツです。

材質表地:デニム(ポリエステル65%・綿35%)、裏地:ポリウレタンラミネート(耐熱)、巻き込み布:ポリエステル65%・綿35%ケース入数60加工防水加工、吸水加工、速乾性寸法(幅W×長さL)(cm)175×90洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73610207100-10
2,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする