ケアマックス
パイル防水シーツ
肌ざわり抜群、吸汗性パイル防水シーツ。
材質
表地:綿80%・ポリエステル20%、パイル部分:綿100%、裏地:ポリウレタンラミネート
ケース入数
24
加工
防水加工、吸汗加工
寸法(幅W×長さL)(cm)
145×90
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73610365
MR-2041
クリーム
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73610374
MR-2041
グリーン
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73610383
MR-2041
サックス
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73610399
MR-2041
ピンク
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください