亀屋
ブルー防水シーツ 綿パイルタイプ
安心の日本製。肌触りの良い吸水タイプの綿パイル防水シーツです。
材質
表:綿80%・ポリエステル20%(パイル)、裏:ポリウレタンフィルム(耐熱)
ケース入数
10
加工
防水加工、吸水加工
寸法(幅W×長さL)(cm)
145×90
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)
内容量
1枚
注意
※洗濯機を使用する際は、塩素系漂白剤・蛍光増白剤は変色の恐れがあるのでお避けください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73610286
100-54
クリーム
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73610295
100-53
ブルー
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください