萬楽
エコノミー防水シーツ
(1件のレビュー)
低価格で耐久性に優れた防水シーツ。
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:ポリウレタンラミネート
ケース入数
12
加工
防水加工
寸法(幅W×長さL)(cm)
145×90
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(100℃)
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73610356
2019
ピンク
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73610338
2019
クリーム
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
73610347
2019
サックス
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください