萬楽
透湿防水シーツ
タイプによって選べる防水シーツ。
尿は通さず、湿気を放出し、蒸れにくい防水シーツ。
材質
表:ポリエステル100%、裏:透湿防水特殊ポリウレタンラミネート
ケース入数
12
加工
防臭加工、防水加工、抗菌加工、透湿性、SEKマーク(抗菌防臭加工)
寸法(幅W×長さL)(cm)
145×90
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(100℃)
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73610408
2031
サックス
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73610417
2031
クリーム
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください