molten
ハイパー除湿シーツ 吸水拡散+防水タイプ ハーフサイズ
気になる部分にハーフサイズ。
吸水拡散+防水タイプ。発汗量が多く、失禁等の心配がある方に。
材質
ポリエステル、ポリウレタン
色
グリーン
加工
吸水加工、拡散加工、防水加工
寸法(幅W×長さL)(cm)
140×90
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(60℃)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73610426
MHBHG
¥4,400
¥
3,698
¥4,068
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください