亀屋
ブルー防水シーツ スムースボックスタイプ
爽やかスムースニットの全周ゴム入りタイプ。厚手のマットレスやエアマットレスに対応。
エアマットレス対応ホース穴。
寸法(cm)
幅100×長さ195×マチ22
材質
表:ポリエステル100%、裏:ポリウレタンラミネート(耐熱)
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)
加工
防水加工、速乾性、撥水加工
ケース入数
20
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73610435
100-32
ブルー
¥
6,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73610444
100-33
クリーム
¥
6,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください