亀屋
ブルー防水シーツ デニムボックスタイプ
全周ゴム入りで簡単装着、厚手のマットレスにお薦めです。
材質
表地:デニム(ポリエステル65%・綿35%)、裏面:ポリウレタンラミネート(耐熱)、巻込布:ポリエステル65%・綿35%
ケース入数
20
加工
防水加工、吸水加工、速乾性
寸法(cm)
幅100×長さ195×マチ22
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73610478
100-14
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください