亀屋
ブルー防水シーツ 四隅ゴム付きタイプ
速乾性のあるスムースニット生地で布団やマットレスに簡単に装着できます。
四隅にゴムがついており、布団やマットレスにはめるだけ。
材質
表:ポリエステル100%、裏:ポリウレタンラミネート(耐熱)
ケース入数
40
加工
防水加工、速乾性、撥水加工
寸法(幅W×長さL)(cm)
95×180
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73610487
100-26
ブルー
¥
4,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73610496
100-36
クリーム
¥
4,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73610505
100-37
ピンク
¥
4,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください