亀屋
ブルー防水シーツ 綿パイル四隅ゴム付タイプ
吸水性のあるパイル生地で、布団やマットレスに簡単に装着できます。
材質
表:綿80%・ポリエステル20%、裏:ポリウレタン100%
ケース入数
40
加工
防水加工、吸水加工
寸法(幅W×長さL)(cm)
100×190
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73610514
100-56
クリーム
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73610523
100-55
ブルー
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください