萬楽
エコノミーボックス型防水シーツ
各種タイプのマットレス対応可能。
マットレスの厚み18cmまで対応。
材質
ポリエステル100%
色
オフホワイト
ケース入数
12
加工
防水加工、吸水加工、速乾性
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(100℃)
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73610539
2044
85
幅85×長さ195×マチ約21
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73610548
2044
93
幅93×長さ195×マチ約21
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください