速乾防水シーツ

速乾防水シーツ - 萬楽速乾防水シーツ - 萬楽
(1件のレビュー)

肌ざわり・伸縮性に優れた速乾防水シーツ。
スムースニット素材を使用、シワになりにくい。

材質表:ポリエステル100%、裏:ポリウレタンラミネートケース入数24加工防水加工、吸水加工、拡散加工寸法(幅W×長さL)(cm)145×90洗濯方法手洗い可、脱水機可、乾燥機可(80℃)内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73610557MR-2043クリーム
1,800
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
73610566MR-2043サックス
1,800
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73610557
2025-12-04
用途: 母の介護
その他業種

安いので、どうかなと思いましたが、充分に使用できます。色が明るくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする