業務用 リフレ 便利なミニシート

業務用 リフレ 便利なミニシート - リブドゥコーポレーション業務用 リフレ 便利なミニシート - リブドゥコーポレーション業務用 リフレ 便利なミニシート - リブドゥコーポレーション業務用 リフレ 便利なミニシート - リブドゥコーポレーション

【商品特長】
●さまざまなシーンで使いやすいコンパクトサイズ
33cm×40cmのコンパクトサイズ。
●簡単・清潔
使いきりタイプなので衛生的。
●2層構造でしっかり吸水
表面:高分子ポリマー入りのすぐれた吸水力で、不意な大量モレにも安心。吸水後は逆戻りしません。
裏面:完全防水で水分を下に通しません。
【こんな時にご使用いただけます】
・おむつ交換時に、ベッドへのモレ対策として
・おしりふきや陰部洗浄時のモレ防止に
・傷などの処置、創部洗浄、からだの部分洗浄時に
・嘔吐物への対応や枕のシートとして
・旅行や外泊、入院時に。シーツが汚れるのを防ぎます

材質ポリオレフィン不織布、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、ポリオレフィン系フィルム寸法(幅W×長さL)(cm)33×40吸水量(mL)約180内容量1ケース
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7361062792425
8,000
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする