萬楽
エコノミー全面防水シーツ
低価格で耐久性に優れ、装着簡単のボックス型全面防水シーツ。
マチ付き、ゴム無しで、装着が簡単。
材質
表:ポリエステル100%、裏:ポリウレタンラミネート
幅(cm)
91
ケース入数
12
加工
防水加工
寸法(cm)
幅91×長さ191×マチ8
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(100℃)
内容量
1枚
注意
※お洗濯の際はタッチホックとファスナーを必ず閉じてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73610663
2034
¥
4,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください