萬楽
全周ゴム付ボックス型防水シーツ
全周ゴム付き、乾きやすい、各種マットレス対応可能。
材質
表:ポリエステル100%、裏:ポリウレタンラミネート加工
色
サックス
ケース入数
30
加工
防水加工、吸水加工
洗濯方法
洗濯機可(ネット使用)、脱水機可、乾燥機可(80℃)
内容量
1枚
注意
※お洗濯の際はタッチホックとファスナーを必ず閉じてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73610679
MR-2064
85
幅85×長さ195×マチ約21
¥
4,980
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73610688
MR-2064
93
幅93×長さ195×マチ約21
¥
4,980
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください