ホワイトサンズ
ミラクルグリップ
握っているだけで24Hリハビリ運動。拘縮対策特許取得商品。
材質
クッション:ポリエチレン、カバー:ポリエステル
加工
抗菌加工、防カビ加工、制菌加工、通気性、防ダニ加工、速乾性
洗濯方法
洗濯機可(50℃)、脱水機可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73611257
MG60
35
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73611266
MG200
72
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください