特殊衣料
まもっ手ソフト プッシュボタン(左右1組)
メッシュ素材なので通気性がよく、ムレにくくなっています。
ご本人にははずしにくいプッシュボタン仕様。
材質
表地:ポリエステル75%・ナイロン25%・綿100%カツラギ、中地:ポリエステルフェルト
質量(g)
約100(片手)
寸法(幅W×長さL)(cm)
17×32
洗濯方法
洗濯機可(40℃・ネット使用)、乾燥機不可
内容量
1個
注意
※柄の指定はできません。ご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73611354
0667
グリーン
64-5179-80
¥6,400
¥
5,598
¥6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73611363
0667
ピンク
64-5179-81
¥6,400
¥
5,598
¥6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください