まもっ手ソフト 片手

まもっ手ソフト 片手 - 特殊衣料まもっ手ソフト 片手 - 特殊衣料

メッシュ素材なので通気性がよく、ムレにくくなっています。

材質表地:ポリエステル75%・ナイロン25%・綿100%カツラギ、中地:ポリエステルフェルト、ひも:アクリル100%質量(g)約100(片手)寸法(幅W×長さL)(cm)17×32洗濯方法洗濯機可(40℃・ネット使用)、乾燥機不可内容量1個
注意
※柄の指定はできません。ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736113790687グリーン
3,100
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
736113880687ピンク
3,100
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする