アクティア
akko「バンダナ帽」 【スカッシュ】
うしろの”しっぽ”を引っぱるだけで⇒大きさ自在。
サイズ
フリー
素材
綿100%
洗濯方法
洗濯機可(ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可
機能
吸汗加工、速乾性
性別
男女兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73615186
-
グレイ
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73615195
-
ブラック
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73615204
-
モスピンク
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください