アクティア
akko「バンダナ帽」 【定番】
うしろの”しっぽ”を引っぱるだけで⇒大きさ自在。
肌に優しい厚地コットン。
サイズ
フリー
素材
綿100%
洗濯方法
洗濯機可(ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可
性別
男女兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73615213
-
赤
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73615229
-
グレイ
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73615238
-
黒
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73615247
-
モスピンク
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください