曜日別特売

発熱毛布 あったか~E ひざ掛けM

発熱毛布 あったか~E ひざ掛けM - オーシン発熱毛布 あったか~E ひざ掛けM - オーシン

発熱素材のあたたかアイテム。
5~10秒で発熱開始!・約5秒で暖かくなる:ご使用と同時に特殊発熱パウダーが吸湿活動を開始し、発熱が約5秒で始まり体感温度が上昇し、そのまま継続します。
暖かさが朝まで持続:ご使用中は特殊発熱パウダーが吸湿・放湿を繰り返しながら発熱しますので暖かさが持続します。
放熱防止効果:特殊発熱パウダー+アルミパウダー。

寸法(cm)約67×100対応シーズン秋冬用素材片面:ムートン起毛(ポリエステル100%)、片面:フリース(ポリエステル100%)、発熱層:発熱パウダー・アルミパウダー・ポリウレタンフィルム内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73615256EVA-HIZAKAKE-M-ブラウン
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
73615265EVA-HIZAKAKE-M-キャメル
2,800
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする