神戸生絲
フリース肩掛け
肩をすっぽり包んで寝返りを妨げません。寒い日のホームウェアにどうぞ。
仕様
マジックテープ式
色
ピーチ
サイズ
S~L
肩幅(cm)
約81
丈(cm)
約58
素材
ポリエステル100%
内容量
1枚
注意
※このサポーターには上下があります。裏面のつなぎ部分を下にして着用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73615369
NO.94
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください