曜日別特売

タカノクッションwipeR タイプ4

タカノクッションwipeR タイプ4 - タカノ

姿勢保持、体圧分散に優れた拭くだけ簡単消毒のクッションです。
次亜塩素酸、消毒用エタノール等の薬品を使用できます。汚れたらすぐに清拭で消毒、清潔に保てます。
ファスナー部分からも水分が入らないようになっています(防水ファスナー)。
ウレタンフォームの多層構造により優れた体圧分散性。
分かりやすい「うしろ」表記と名前欄。安心して使用できるよう、タグには「後」、本体には「うしろ」表記をしています。タグには、お名前などを書けるスペースがあります。
平らなタイプ。移乗もスムーズに行えます。

材質カバー:ポリエステル・ポリウレタン、中材:ウレタンフォーム質量(g)550加工抗菌加工、防水加工寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)40×42.5×6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73616936TC-REW4
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする