セーフティーアーム ロレータ SPタイプ

セーフティーアーム ロレータ SPタイプ - イーストアイ

特大かごに荷物をのせていても腰かけて休むことができる座面付。

材質フレーム:アルミ(一部スチール)質量(kg)8.8最大積載量(kg)15寸法(cm)幅50×奥行72×高さ75~85(5段階/2.5)、折りたたみ時:奥行34.5×高さ80、座面:幅36×奥行24、座面高:45、ハンドル内幅:39機能折りたたみ(自立不可)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面最大使用者体重(kg)100車輪サイズ(cm)前輪20×後輪15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73617478RSP
40,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする