イーストアイ
セーフティーアームウォーカー Mタイプ ミニタイプ
自在に動いて歩行がスムーズ。
前脚のプラスチックスイングキャスターは動き自在。
後脚のキャスター付ストッパーは上から荷重をかけることで作動。
グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質
フレーム:アルミ(一部スチール)
質量(kg)
3.3
ケース入数
4
寸法(cm)
幅(前)54~54.5・(後)59~60×奥行50~52×高さ66~76(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅61×奥行10×高さ68、ハンドル内幅:40、下段グリップ高:39~49
機能
折りたたみ
最大使用者体重(kg)
100
車輪サイズ(cm)
前輪7.5×後輪7.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73618013
SAWMSR
¥
31,500
¥
24,980
非課税商品
¥
24,980
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください