DFP ポータブルセクター2

DFP ポータブルセクター2 - 羽立工業DFP ポータブルセクター2 - 羽立工業DFP ポータブルセクター2 - 羽立工業DFP ポータブルセクター2 - 羽立工業

30cm台まで短く収納できるポータブルポール。
折りたたみ式でコンパクトに収納できるポール。
クイックロックでサイズ調整が可能。携帯性が高く持ち運びに便利。
連結部をロックしてポールのガタツキを防止する安全設計。

材質グリップ:ナイロン・エラストマー、ストラップ:ポリエステル・ポリプロピレン、シャフト:アルミ身長(cm)S:約131~162、L:約154~185質量(g/本)S:約270、L:280寸法(cm)(長さ)S:約85~105(無段階)・L:約100~120(無段階)、グリップ:約8×13、(収納時)S:約34・L:約37パイプ径(Φmm)上部:16、下部:14取得規格SGマーク取得商品内容量1組
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73619079WH1181-27WRブルーS
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73619088WH1181-27WSブルーL
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73619097WH1181-62WRレッドS
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73619106WH1181-62WSレッドL
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする